Kennedy-Pro

EGYETEMES FOGÓ 150MM AL-BR

SKU:

KEN5753935K

MPN:

245-1002

Ft42210.00

ÁFA nélkül

Ft53606.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tűz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelű szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történő ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetően fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett műveletek, hajózással kapcsolatos ipari műveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gőzök vagy tűzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. Az alu-bronz szikramentes biztonsági szerszámok keménysége 25 HRC, szakítószilárdságuk 75-85 kp/mm2. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres időközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyeződéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    Állítható szerelőfogó
    Rovátkolt párhuzamos és íves szorítófelületek, kétállású illeszték. Hossz: 203mm (8”).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy-Pro

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140406995

    ECLASS Code

    21040300

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    Miniature

    No

    Non Sparking

    Yes

    Pofa fajtája

    Serrated

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    150mm

    Típus

    Szikrázásmentes kombinált fogók

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No