Ft6469.00
ÁFA nélkül
Ft8215.63
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Long Nose with Wire Cutter
For access in narrow spaces which cannot be reached with conventional grip pliers. Used for clamping, tightening bolts or to extract items in hard to reach places.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Visegrip |
Darabszám | 1 |
EAN | 0038548001432 |
ECLASS Code | 21040300 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Felületkezelés/bevonat | Szatén |
Gyártó cikkszáma | T1402EL4 |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Pofa fajtája | Hosszú csőrű |
Pofa nyitása | 51mm |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 150mm |
Típus | Öntapadó fogók |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |