Ft3040.00
ÁFA nélkül
Ft3860.80
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Nagy szakítószilárdságú, króm-vanádium acél szerszámtest, süllyesztékben kovácsolt, edzettacél-pofák korrózióvédő fényes nikkelbevonattal. A pofa szorítónyomása a recézett fejű csavar segítségével szabályozható, a pofák nyitását rugóerő biztosítja. Karbantartási munkákhoz. A záró mechanizmus a beállított szorítóerővel zárva tartja a fogót, szabadon hagyva a felhasználó mindkét kezét.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Senator |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140160897 |
ECLASS Code | 21040300 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Felületkezelés/bevonat | Nikkel |
Fogantyú anyaga | Alloy Steel |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Carbon Steel |
Pofa fajtája | Ívelt |
Pofa hossza | 35mm |
Pofa nyitása | 55mm |
Speciális funkciók | Clamping Workpieces |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 255mm |
Típus | Öntapadó fogók |
Tömeg | 510g |
UNSPSC Code | 27112100 |
Vágási kapacitás | 55mm |
VDE | No |
Warranty | 1 Year |