Ft15850.00
ÁFA nélkül
Ft20129.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
• Rugalmasan használható, általános fogó vágáshoz, fogáshoz és csavaráshoz
• Az indukciós edzésű vágóélekkel elvágható a kívánt anyag
• Több méretben és műszaki tulajdonsággal elérhető a szükségleteinek megfelelően
• A fogazott pofák ideálisak anyák, csavarok, szárak és hasonló tárgyak fogásához
• A csuklón található vágóéllel tisztán elvághatók a puha dróthuzalok
• A puha, ergonomikus markolatok elősegítik az irányíthatóságot, illetve a kényelmes és csúszásmentes használatot
• ISO 5743
• ISO 5745
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Eclipse Blue |
Darabszám | 1 |
EAN | 5012095970286 |
ECLASS Code | 21040300 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Felületkezelés/bevonat | Csiszolt |
Fogantyú anyaga | Kétanyagú markolat. |
Gyártó cikkszáma | PW2169/7 |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Szénacél |
Pofa fajtája | Fogazott |
Pofa hossza | 20mm |
Pofa nyitása | 20mm |
Speciális funkciók | Ergonomikus, puha fogású markolat |
Szabványoknak megfelet | ISO5743;ISO5745 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 180mm |
Típus | Kombinált fogók |
UNSPSC Code | 27112100 |
Vágási kapacitás | Közepes huzal: 3mm Zongorahúr: 1.6mm |
VDE | No |