Ft6170.00
ÁFA nélkül
Ft7835.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A kettős anyagból készült műanyag bevonatú markolat lehetővé teszi, hogy a dolgozó minimális erőkifejtéssel a lehető legnagyobb szorítóerőt alkalmazza. A műanyag bevonat magja polipropilén a nagyobb szilárdság és tartósság miatt, kívülről pedig puha termoplasztik, mely csúszásbiztos, kényelmes fogást biztosít. Válogatott minőségi króm-nikkel acélból gyártva. Indukciósan edzett vágóél. Ideális folyamatos termelési környezetben végzett finom, pontos és kényes munkákhoz.
KEN-558-1210K - Laposcsőrű
KEN-558-1220K - Tűhegyű
KEN-558-1230K - Hajlítottcsőrű
KEN-558-1240K - Hajlítottcsőrű
KEN-558-1250K - Oldalcsípő
KEN-558-1260K - Homlokcsípő
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csipesz típusa | Cutting |
EAN | 5036140117617 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Fogantyú anyaga | Thermoplastic Rubber |
Miniature | Yes |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | High Carbon Alloy Steel |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 110mm |
UNSPSC Code | 27111525 |
VDE | No |