Ft16820.00
ÁFA nélkül
Ft21361.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Válogatott minőségi acélból gyártva. A kettős anyagból készült műanyag bevonatú markolat lehetővé teszi, hogy a dolgozó mini-mális erőkifejtéssel a lehető legnagyobb szorítóerőt alkalmazza. A műanyag bevonat magja polipropilén a nagyobb szilárdság és tartósság miatt, kívülről pedig puha termoplasztik, mely csúszásbiztos, kényelmes fogást biztosít. Duplán polírozott fej és illeszték. Különösen alkalmas gyártósori használatra, ismétlődő munkafázisok végzésére. Spirálrugósnyitó/záró szerkezet. Seeger-biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.
Seeger gyűrű fogókészlet, spirálrugós, egyenes pofák
Műanyag tárolódobozban. Összetétel (1 - 1 darab):
Külső gyűrűkhöz - egyenes pofák: 10 - 25mm és 19 - 40mm.
Belső gyűrűkhöz - egyenes pofák: 10 - 25mm és 12 - 65mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 4 |
EAN | 5036140028456 |
ECLASS Code | 21040300 |
Egyedülálló vagy készlet | Set |
ESD | No |
Felületkezelés/bevonat | Csiszolt |
Fogantyú anyaga | Kétanyagú markolat. |
Miniature | No |
Non Sparking | Yes |
Pofa anyaga | Acél |
Pofa fajtája | Belső |
Pofa nyitása | 65mm |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 150mm |
Típus | Seeger-gyűrű-fogó készlet |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |