noscriptKennedy 10-25MM BELSŐ SEEGER-GYŰRŰ FOGÓ | Cromwell Tools

Kennedy

10-25MM BELSŐ SEEGER-GYŰRŰ FOGÓ

SKU:

KEN5586050K

Ft3630.00

ÁFA nélkül

Ft4610.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Válogatott minőségi acélból gyártva. A kettős anyagból készült műanyag bevonatú markolat lehetővé teszi, hogy a dolgozó minimális erőkifejtéssel a lehető legnagyobb szorítóerőt alkalmazza. A műanyag bevonat magja polipropilén a nagyobb szilárdság és tartósság miatt, kívülről pedig puha termoplasztik, mely csúszásbiztos, kényelmes fogást biztosít. Duplán polírozott fej és illeszték. Különösen alkalmas gyártósori használatra, ismétlődő munkafázisok végzésére. Spirálrugósnyitó/záró szerkezet. Seeger-biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140028418

    ECLASS Code

    21040300

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    ESD

    No

    Felületkezelés/bevonat

    Black-Oxide

    Fogantyú anyaga

    Rubber

    Miniature

    No

    Non Sparking

    Yes

    Pofa anyaga

    High Carbon Steel

    Pofa fajtája

    Belső

    Pofa hossza

    22mm

    Pofa nyitása

    25mm

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    150mm

    Típus

    Seeger-gyűrű-fogó

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No