noscriptKennedy 0-18MM AXIAL ÖNZÁRÓ FOGÓ AC5-0852 | Cromwell Tools

Kennedy

0-18MM AXIAL ÖNZÁRÓ FOGÓ

SKU:

KEN5589200K

MPN:

AC5-0852

Ft11291.00

ÁFA nélkül

Ft14339.57

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Autó-karosszéria javításokhoz és lemezmunkákhoz. Krómozott acél test keskeny profilú pofákkal a szûk helyekre. Egyenes irányú pofamozgás. Nyomógombos kioldás az egykezes munkavégzés céljából. Nem igényel ideiglenes hegesztést a karosszériaelemek összeszerelési munkálatai alatt.


    Átlapolt illesztések szorításához.
    Pofa szélessége: 18mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140242562

    ECLASS Code

    21040300

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    ESD

    No

    Felületkezelés/bevonat

    Nickel+ED Black

    Fogantyú anyaga

    Carbon Steel

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    Krómozott acél

    Pofa fajtája

    L-Type

    Pofa hossza

    37.9mm

    Pofa nyitása

    18mm

    Speciális funkciók

    L-Type Clamps Two Lap Joints

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    195mm

    Típus

    Fogó fogó

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No