Ft6163.00
ÁFA nélkül
Ft7827.01
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Alkalmas emulzió felvitelére, kültéri festésre és vakolásra durva felületeken, használható selyemfényű és matt vinilfestékkel, stukkókon, beton és téglafelületen, kavicsos vakolaton és egyenetlen felületeken. KENNEDY 230 mm széles rácsos hengerfejhez.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140045866 |
ECLASS Code | 21049115 |
Felületek | Durva |
Görgő hossza | 9.0in. |
Henger alapjának átmérője | 44mm |
Henger mérete (festőhenger hossza) | Hosszú |
Hüvely anyaga | Báránybőr |
Megfelelő festéktípusok | Akril Emulzió |
UNSPSC Code | 31211906 |