Ft6570.00
ÁFA nélkül
Ft8343.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Min'ségi lakkozott fa nyéllel. Krómozott fémlemez szorítópánt. Tiszta, hosszú fekete min'ségi sörteszálak. Hosszú élettartamú ecsetek min'ségi munkához.
KEN-533-5130K: 5 darabos készlet: 1x13,25,35,50 és 75 mm-es ecset.
KEN-533-5170K: 6 darabos készlet: 3x25mm, 2x50 mm és 1x13 mm-es ecset.
KEN-533-5140K: 11 darabos készlet: 3x25 és 50 mm, 2x13 mm, 1x19, 38 és 75 mm-es ecset.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Darabszám | 6 |
EAN | 5036140019317 |
ECLASS Code | 21041102 |
Ecset szélessége | 1 2 |
Ecset típusa | Sarokecset készlet |
Fogantyú anyaga | Fa |
Megfelelő festéktípusok | Olaj alapú Vízbázisú |
Sörte alakja | lapos, |
Sörte anyaga | Természetes |
UNSPSC Code | 31211904 |