Ft3990.00
ÁFA nélkül
Ft5067.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Hosszú élettartamú, szintetikus szálból készült fest'ecsetek, amelyek f'ként professzionális használatra ajánlottak, a kifinomult finiselésekhez, minden festékhez alkalmasak, és több méretben 1/2"-t'l 4"-ig állnak rendelkezésre. Gumis fogantyúk.
6 darabos készlet: 1x 1/2", 3x 1" és 2x 2".
14 darabos készlet: 4x 1/2", 4x 1", 4x 2", 1x 3" és 1x 4".
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Darabszám | 6 |
EAN | 5036140241701 |
ECLASS Code | 21041102 |
Ecset szélessége | 1 1/2 |
Ecset típusa | Sarokecset készlet |
Fogantyú anyaga | Gumi |
Megfelelő festéktípusok | Olaj alapú Vízbázisú |
Sörte alakja | lapos, |
Sörte anyaga | Szintetikus |
UNSPSC Code | 31211904 |