noscriptKennedyPro PROFESSZIONÁLIS FESTŐECSET KÉSZLET 14 DB-OS . | Cromwell Tools

KennedyPro

PROFESSZIONÁLIS FESTŐECSET KÉSZLET 14 DB-OS

SKU:

KEN5336794K

MPN:

.

Ft10970.00

ÁFA nélkül

Ft13931.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    Hosszú élettartamú, szintetikus szálból készült fest'ecsetek, amelyek f'ként professzionális használatra ajánlottak, a kifinomult finiselésekhez, minden festékhez alkalmasak, és több méretben 1/2"-t'l 4"-ig állnak rendelkezésre. Gumis fogantyúk.


    6 darabos készlet: 1x 1/2", 3x 1" és 2x 2".
    14 darabos készlet: 4x 1/2", 4x 1", 4x 2", 1x 3" és 1x 4".


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    KennedyPro

    Darabszám

    14

    EAN

    5036140241770

    ECLASS Code

    21041102

    Ecset szélessége

    1 1/2 3

    Ecset típusa

    Sarokecset készlet

    Fogantyú anyaga

    Gumi

    Megfelelő festéktípusok

    Olaj alapú Vízbázisú

    Sörte alakja

    lapos,

    Sörte anyaga

    Szintetikus

    UNSPSC Code

    31211904