noscriptKennedy KARBANTARTÓ FESTŐ ECSET KÉSZLET | Cromwell Tools

Kennedy

KARBANTARTÓ FESTŐ ECSET KÉSZLET

SKU:

KEN9070400K

Ft4960.00

ÁFA nélkül

Ft6299.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    Nagyon kedvező ajánlat. Ideális különböző feladatok ellátására a műhely és a ház körül. Például karbolsav, tisztítók és zsírtalanítók felhordásához. Fanyél tiszta sörtékkel.


    Tartalom: 4 x 12 mm (1/2”), 25 mm (1”) és 50 mm (2”); 1 x 75 mm (3”) és 100 mm (4”).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    14

    EAN

    5036140019133

    ECLASS Code

    21041102

    Ecset szélessége

    1 1/2 2

    Ecset típusa

    Sarokecset készlet

    Fogantyú anyaga

    Fa

    Megfelelő festéktípusok

    Olaj alapú Vízbázisú

    Sörte alakja

    lapos,

    Sörte anyaga

    Természetes

    UNSPSC Code

    31211904