Ft26971.00
ÁFA nélkül
Ft34253.17
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
For setting teeth on the majority of wood saws from 4 to 12TPI.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Eclipse Blue |
EAN | 5012095469605 |
ECLASS Code | 21049103 |
Gyártó cikkszáma | 94-370R |
Méretek | 180x35x110mm |
Szín | Piros |
Terméktípus | Fűrészfog-beállító |
UNSPSC Code | 23232001 |