noscriptIrwin BC924H/24" H/D H/T CENTRECUT BOLT CUTTER TBC924H | Cromwell Tools

Irwin

BC924H/24" H/D H/T CENTRECUT BOLT CUTTER

SKU:

REC5658768W

MPN:

TBC924H

Ft188457.00

ÁFA nélkül

Ft239340.39

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Used for cutting concrete reinforcing rod, reinforcing wire, high tensile steel rod and bar, case hardened chain, cold drawn alloy steel and tempered steel wire. With a tensile strength up to 112 tons/in - 1729 N/mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Irwin

    EAN

    0734442092520

    ECLASS Code

    21040302

    Fogantyú anyaga

    Acél

    Gyártó cikkszáma

    TBC924H

    Markolat anyaga

    Drop Forged Steel

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    Öntött-kovácsolt acél

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    610mm

    Típus

    Nagy szakítószilárdságú csavarvágó

    UNSPSC Code

    27111512

    Vágás típus

    Középső vágás

    Vágási kapacitás

    1.5 (Hard Steel Wire) 4 (Soft Steel)

    VDE

    No