Ft9070.00
ÁFA nélkül
Ft11518.90
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Kétvégű racsnis csavarkulcsok, egyenként 12 féle csavarmérethez. Ezek a csavarkulcsok egyaránt használhatók mm, hüvelyk és E-TORX méretezésű csavarokhoz, helyet takarítva meg a szerszámosládában. A 72 fogú racsnis kart elegendő csupán 5° -kal elforgatni használat közben, így ideális szűk helyeken történő használathoz. A kulcsok kiváló minőségű króm-vanádium acélötvözetből készülnek, tükörfényű felülettel, mely meggátolja az olaj és kosz rátapadását a kulcsra.
Méretek (kulcsonként):
8, 10, 11 és 13mm/5/16” 3/8” 7/16” és 1/2”/E10, E12, E14 és E16
14, 16, 17 és 19mm/9/16” 5/8” 11/16” 3/4”/E18, E20, E22 és E24.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | KennedyPro |
Csavarkulcs mérete | 11 x 13 5/16 hüvelyk x 3/8 hüvelyk 7/16 hüvelyk x 1/2 hüvelyk E10 x E12 E14 x E16mm |
EAN | 5036140300477 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Dupla vég |
Felületkezelés/bevonat | Tükör polírozott |
Metrikus vagy angolszász méretek | Torx |
Pontok száma | 72 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 160mm |
Típus | Csillag-franciakulcsok |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Zárt |