Kennedy

Metrikus kombinált racsnis kulcsok, rögzített fej

11 Elérhető opció(k)

A széles méretválasztékban (8 mm - 19 mm) kapható
kombinált csavarkulcsok króm-vanádium acélból, innovatív
nyitott végű racsnis kialakítással készültek. A 72 fogas racsnis
rendszerrel csak 5°-os mozgatásra van szükség a racsni és a
csavarkulcs használatához. Szűk helyeken való használatra
ideális. A krómozott tükörbevonat megakadályozza, hogy olaj
vagy szennyeződés tapadjon a szerszámhoz, így megkönnyíti
a tisztítást, és megelőzi a rozsdásodást. Megfelel az ASME
B107.100-2010 szabványnak.