noscriptIpari villáskulcsok - AF-colos | Cromwell Tools

Kennedy

Ipari villáskulcsok - AF-colos

23 elérhető opció

Selyemfény polírozású, króm-vanádium acélból (kivétel*, amely kovácsolt szénacél) készült kulcsok, polírozott és 15°-ban hajlított fejekkel. DIN 3110 4 x 5 mm - 32 x 36 mm, 1/4" x 5/16" - 15/16" x 15/8" AF. ASME B107.39 - 36 x 41 mm - 46 x 50 mm, 17/16" x 15/8" - 113/16" x 2" AF. DIN 3110 és BS192:1982 - 1/8" x 3/16" - 1" x 11/8" Whitworth.

Rendezés:
Legnépszerűbb

Sorok oldalanként:

25

1-23 of 23

Sorok oldalanként:

25

1-23 of 23