Ft19260.00
ÁFA nélkül
Ft24460.20
ÁFÁ-val
17 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Alapanyaga kovácsolt és edzett acél, a meghajtófelület gépi megmunkálással készült, hogy jó felületi összekapcsolódást biztosítson a kötőelemmel. A lapos oldalfelület kalapáccsal üthető a nehezen oldható kötőelemek meglazítása vagy megszorítása céljából.
Ütő csillagkulcsok
Megfelel a DIN 7444 szabvány előírásainak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Edzettacél vágóélek. |
Brand | Kennedy |
Csavarkulcs mérete | 55mm |
EAN | 5036140061675 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Egyszemélyes vég |
Felületkezelés/bevonat | Króm szatén |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Pontok száma | 12 |
Szabványoknak megfelet | DIN 7444 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 270mm |
Típus | Kennedy csillag ütőkulcs – angolszász méret |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Zárt |