noscriptYamoto 25MM IPARI CSILLAG-VILLÁSKULCS | Cromwell Tools

Yamoto

25MM IPARI CSILLAG-VILLÁSKULCS

SKU:

YMT5823231K

Ft2040.00

ÁFA nélkül

Ft2590.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Made from fully polished chrome vanadium steel, these metric combination spanners possess one ring and one open end, both 15° offset. The product is available in a range of sizes and is suited for general purpose, industrial use.


    Features and Benefits
    • Manufactured from chrome vanadium steel for optimum durability
    • Fully polished finish repels dirt and grime for an easier tool clean
    • 15° offset heads allow for easier turning and good access in confined spaces
    • One ring end and one open for versatility of use
    • Available in a range of metric sizes to suit your needs


    Typical Applications
    • Construction
    • Plumbing
    • Engineering
    • Automotive


    Standards
    • DIN 3113


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    Yamoto

    Csavarkulcs mérete

    25mm

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140301412

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Dupla vég

    Felületkezelés/bevonat

    Krómozott polírozott

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szabványoknak megfelet

    DIN 3113

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    295mm

    Típus

    Kombinált kulcsok, Kombinált csavarkulcsok

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Kombinált készletek, Kombinált szettek