Kennedy

250MM SZIKRAMENTES ÁLLÍTHATÓ CSAVARKULCS BE-CU

SKU:

KEN5750900K

Ft92400.00

ÁFA nélkül

Ft117348.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tûz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelû szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történõ ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetõen fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett mûveletek, hajózással kapcsolatos ipari mûveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gõzök vagy tûzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres idõközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyezõdéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    Könnyû pofaállítás önzáró kialakítással, mely megakadályozza a pofák véletlen kinyílását terhelés alatt.


    Berillium-réz


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Berillium réz

    Brand

    Kennedy

    Csavarkulcs mérete

    250mm

    EAN

    5036140298774

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Egyszemélyes vég

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    250mm

    Típus

    Szikrázásmentes állítható kulcs

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Nyitott