noscriptKennedy 20MM SZIGETELT CSILLAGKULCS 1000 V 5342264K | Cromwell Tools

Kennedy

20MM SZIGETELT CSILLAGKULCS 1000 V

SKU:

KEN5342264K

MPN:

5342264K

Ft18590.00

ÁFA nélkül

Ft23609.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (15)

    A termék részletei

    • A szerszám oldalára nyomtatott méret segíti az azonosítást
    • A megbízható biztonság érdekében magas feszültségen tesztelve
    • A többrétegű szigetelés akár 1000 volt elektromosság ellen véd
    • Számos méretben elérhető, hogy minden igénynek megfeleljen
    • IEC 60900


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    Kennedy

    Csavarkulcs mérete

    20mm

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140498471

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Egyszemélyes vég

    Felületkezelés/bevonat

    Krómozott

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szabványoknak megfelet

    IEC 60900

    Szigetelt

    Igen

    Teljes hossz

    240mm

    Típus

    Csillag-franciakulcsok

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Zárt