Ft6040.00
ÁFA nélkül
Ft7670.80
ÁFÁ-val
11 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A széles méretválasztékban (8 mm - 19 mm) kapható
kombinált csavarkulcsok króm-vanádium acélból, innovatív
nyitott végű racsnis kialakítással készültek. A 72 fogas racsnis
rendszerrel csak 5°-os mozgatásra van szükség a racsni és a
csavarkulcs használatához. Szűk helyeken való használatra
ideális. A krómozott tükörbevonat megakadályozza, hogy olaj
vagy szennyeződés tapadjon a szerszámhoz, így megkönnyíti
a tisztítást, és megelőzi a rozsdásodást. Megfelel az ASME
B107.100-2010 szabványnak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Brand | Kennedy |
Csavarkulcs mérete | 13mm |
EAN | 5036140467279 |
ECLASS Code | 21040105 |
Egy- vagy dupla végű | Dupla vég |
Felületkezelés/bevonat | Tükör kivitel |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | ASME B107.100-2010 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 180mm |
Típus | Kombinált csavarkulcsok – racsnis |
UNSPSC Code | 27111726 |
Vég fajtája | Kombinált készletek, Kombinált szettek |