noscriptKennedyPro 12X13MM ÖNINDÍTÓKULCS | Cromwell Tools

KennedyPro

12X13MM ÖNINDÍTÓKULCS

SKU:

KEN5823768K

Ft3744.00

ÁFA nélkül

Ft4754.88

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Chrome vanadium steel with satin chrome finish. Heads conform to DIN 838.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Króm-vanádium acél

    Brand

    KennedyPro

    Csavarkulcs mérete

    12 x 13mm

    EAN

    5036140131484

    ECLASS Code

    21040105

    Egy- vagy dupla végű

    Dupla vég

    Felületkezelés/bevonat

    Króm szatén

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Pontok száma

    12

    Szabványoknak megfelet

    DIN 838

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    164mm

    Típus

    Csillag-franciakulcsok

    UNSPSC Code

    27111726

    Vég fajtája

    Zárt