Ft1840.00
ÁFA nélkül
Ft2336.80
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Jó fogást biztosító, öntött, recézett, piros színű markolat. Átmen', króm-vanádium acélpenge, lekerekített, kalapáccsal üthet' véggel. Ideális beragadt csavarok meglazításához. Edzett és köszörült acél ötvözetb'l készült mágneses penge. Kör illetve hatszög acélból.Kúpos élű, hatszögacél penge. Az egyenes hornyú csavarok a legszélesebb körben használt rögzít'elemek. A csavarok biztos meghajtásához fontos, hogy a csavarhúzó szélessége megegyezzen a csavarfej szélességével. Így elkerülhet' a csavarfejek eltorzítása és a csavarhúzó lecsúszása a fejr'l.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csavarhúzó típusa | Pound Thru |
EAN | 5036140120501 |
ECLASS Code | 21040401 |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Hegy mérete | PH2 |
Hegy típusa | Csillagfejű: |
Penge anyaga | Króm-vanádium acél |
Penge hossza | 75mm |
Sorozat | Hi-Grip |
Speciális funkciók | Mágneses hegy |
Szabványoknak megfelet | DIN ISO 8764 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 199mm |
UNSPSC Code | 27111701 |