noscriptYamoto 6X150MM LAPOS CSAVARHÚZÓ TRI-LINE . | Cromwell Tools

Yamoto

6X150MM LAPOS CSAVARHÚZÓ TRI-LINE

SKU:

YMT5722800K

MPN:

.

Ft960.00

ÁFA nélkül

Ft1219.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kúpos élû, köracél penge - Ergonomikus kialakítású, egyedülálló, háromszög keresztmetszetű, két komponensű er's markolat a jobb nyomaték és a kopás csökkentése érdekében. Króm-vanádium acélból készült pengék mágneses fejjel és a nyélen rögzít' lyukkal


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Yamoto

    Csavarhúzó típusa

    Alap

    EAN

    5036140253933

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    Fényes bevonat.

    Fogantyú anyaga

    Hőre lágyuló gumi Polipropilén

    Hegy mérete

    6mm

    Hegy típusa

    Résszel ellátott

    Penge anyaga

    Króm-vanádium acél

    Penge hossza

    150mm

    Sorozat

    Tri-Line™

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    260mm

    UNSPSC Code

    27111701