noscriptYamoto 6.3X100MM LAPOS CSAVARHÚZÓ | Cromwell Tools

Yamoto

6.3X100MM LAPOS CSAVARHÚZÓ

SKU:

YMT5720840K

Ft1152.00

ÁFA nélkül

Ft1463.04

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    This range of screwdrivers feature a classic slimline design, often used in the automotive industry. They have black, high impact plastic handles, a chrome finish alloy steel blades and a satin finish. The screwdrivers have magnetic tips which have been hardened and ground to prolong tool life. The flat blades have hexagon bolsters to allow extra torque to be applied.


    Features and Benefits
    • Chrome alloy steel blades
    • Satin finish
    • High impact black plastic handles
    • Magnetised tips


    Typical Applications
    • Attaching fasteners in a wide variety of settings
    • Automotive industry


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Yamoto

    Csavarhúzó típusa

    Gépészeti

    EAN

    5036140212787

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    Szatén

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Gyártó cikkszáma

    B294B5AZ6BD122001

    Hegy mérete

    6.5mm

    Hegy típusa

    Résszel ellátott

    Penge anyaga

    Króm ötvözet acél

    Penge hossza

    100mm

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    204mm

    UNSPSC Code

    27111701