noscriptYamoto 5X150MM LAPOS CSAVARHÚZÓ TRI-LINE . | Cromwell Tools

Yamoto

5X150MM LAPOS CSAVARHÚZÓ TRI-LINE

SKU:

YMT5722620K

MPN:

.

Ft760.00

ÁFA nélkül

Ft965.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Párhuzamos élû - Ergonomikus kialakítású, egyedülálló, háromszög keresztmetszetű, két komponensű er's markolat a jobb nyomaték és a kopás csökkentése érdekében. Króm-vanádium acélból készült pengék mágneses fejjel és a nyélen rögzít' lyukkal.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Yamoto

    Csavarhúzó típusa

    Alap

    EAN

    5036140253889

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    Krómozott

    Fogantyú anyaga

    Hőre lágyuló gumi

    Hegy mérete

    5mm

    Hegy típusa

    Résszel ellátott

    Penge anyaga

    Króm-vanádium acél

    Penge hossza

    150mm

    Sorozat

    Tri-Line™

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    250mm

    UNSPSC Code

    27111701