noscriptStanley 1-64-978 FATMAX SCREWDRIVER PARALLEL 3.00mmx50mm | Cromwell Tools

Stanley

1-64-978 FATMAX SCREWDRIVER PARALLEL 3.00mmx50mm

SKU:

STN5721240A

Ft3406.00

ÁFA nélkül

Ft4325.62

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (19)

    A termék részletei

    Parallel Tip
    Soft grip handles and smooth domed ends to allow added comfort and a fast spinning action. Chrome vanadium shaft. Colour coded end allows for easy identification ­of the correct screwdriver for each screw type.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Stanley

    Csavarhúzó típusa

    Alap

    EAN

    3253560649784

    ECLASS Code

    21040401

    Felületkezelés/bevonat

    Temperált

    Fogantyú anyaga

    Kétanyagú markolat.

    Gyártó cikkszáma

    1-64-978

    Hegy mérete

    3mm

    Hegy típusa

    Résszel ellátott

    Penge anyaga

    Króm-vanádium acél

    Penge hossza

    50mm

    Sorozat

    FatMax

    Speciális funkciók

    Korroziónak ellenálló

    Szabványoknak megfelet

    DIN ISO9001 Din ISO9002

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    50mm

    UNSPSC Code

    27111701