noscriptKennedy No.1x70mm POZIDRIV POWER BIT 1/4"DIRECT DRIVE CL969S982PZ170 | Cromwell Tools

Kennedy

No.1x70mm POZIDRIV POWER BIT 1/4"DIRECT DRIVE

SKU:

KEN5735080G

MPN:

CL969S982PZ170

Ft872.06

ÁFA nélkül

Ft1107.52

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A golyós mélyedés segít elkerülni a bütyök kifordulását és szilárdan a helyén tartja a hegyet
    Többféle méretben elérhető, hogy megfeleljen az alkalmazásnak
    Robusztus króm-molibdén acélból gyártva a termék hosszú élettartamáért
    Motoros szerszámokkal használható


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140496033

    ECLASS Code

    21040404

    Fej anyaga

    Króm-molibdén acélötvözet

    Fej típusa

    Pozi

    Hajtás mérete

    1/4" Hex

    Használatra ezzel:

    PNEUMATIKUS SZERSZÁMGÉPEK

    Hegy mérete

    PZ1

    Teljes hossz

    70mm

    UNSPSC Code

    27112814