Ft8500.00
ÁFA nélkül
Ft10795.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Pozidriv®: 2x No.1, 3x No.2, 2x No.3.
Kereszthornyos: 1x No.0, 2x No.1, 3x No.2, 2x No.3.
Hornyos: 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 6.5mm.
Torx®: TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40.
Hatszög: 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm.
1x mágneses befogó.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 33 |
EAN | 5036140048928 |
ECLASS Code | 21040404 |
Fej anyaga | Króm-molibdén acélötvözet |
Fej típusa | Résszel ellátott |
Szár alakja | Hatszögletű: |
UNSPSC Code | 27112836 |