noscriptIrwin V175 WOODCRAFT VICE 7" JAWS TV175B | Cromwell Tools

Irwin

V175 WOODCRAFT VICE 7" JAWS

SKU:

REC5658397H

MPN:

TV175B

Ft30863.00

ÁFA nélkül

Ft39196.01

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A light duty low cost equivalent to the woodworking vice. Cast grey iron body and front plate, with steel handle main screw and slide rods. The TV150 vice is a portable version, which can be clamped to any convenient surface.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Befogás módja

    Csavar

    Brand

    Irwin

    EAN

    0734442029885

    ECLASS Code

    21020601

    Pofa nyitása

    165mm

    Pofa szélessége

    175mm

    Satu típusa

    Satupadok

    Talp típusa

    Fix

    Teljes anyag

    Öntöttvas

    UNSPSC Code

    27112102