Ft4210.00
ÁFA nélkül
Ft5346.70
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Polírozott króm-vanádium acélból készült himbakulcsok. Magas flexibilitás jellemzi és tökéletes hozzáférést biztosít szűk helyekhez. 12-szögű fejekkel. ANSI B107.5M szerint gyártva.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Kennedy-Pro |
Csavarkulcs típusa | Forgófejes dugókulcs |
EAN | 5036140131309 |
Felületkezelés/bevonat | Csiszolt |
Méret | 8mm x 9mm |
Méretrendszer | Metrikus |
Szabványoknak megfelet | ANSI B107.5M. |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 175mm |
UNSPSC Code | 27111725 |