Ft49930.00
ÁFA nélkül
Ft63411.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Tartalom:
Metrikus csőkulcsok: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
24, 27, 30 és 32 mm.
AF dugókulcsok: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 11/16",
11/8" és 11/4".
BSW dugókulcsok: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" és 5/8"
Gyertyakulcsok: M14 és M10.
Tartozékok: kioldókaros racsnis kulcs, csúszó T-kar, forgókar gumi markolattal,
kardáncsukló, 125 és 250 mm-es hosszabbító rúd.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm-vanádium acél |
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | Yamoto |
Csavarhúzó mérete | Nem alkalmazható |
Darabszám | 50 |
Dugókulcsok mérettartománya | 3/16" - 5/8" 5/6" - 1-1/4" 8mm - 32mm |
EAN | 5036140413306 |
ECLASS Code | 21040218 |
Fej típusa | Nem alkalmazható |
Felületkezelés/bevonat | Tükör kivitel |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Hatlapfejű bit mérete | Nem alkalmazható |
Készlet típusa | Socket készlet |
Méretrendszer | angolszász, Metrikus Whitworth |
Szabványoknak megfelet | ANSI B107.5M:2012 |
Tartalmazza: | 11/16 hüvelyk 1x Csuklós fogantyú gumírozott markolattal 1x Csúszó T-fogantyú 1x Gyorskioldó kartámasz típusú racsni AF dugókulcsok: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4" Metrikus dugókulcsok: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm |
Torx bitméret | Nem alkalmazható |
UNSPSC Code | 27111703 |