Ft53860.00
ÁFA nélkül
Ft68402.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Tartalom:
Hatszögletű dugókulcsok:
Metrikus 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24 és 27 .
AF 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16",
1-1/4".
Bi-Hex BSW:
1/8", 3/16", 1/4", 5/16"
3/8", 7/16", 1/2", 9/16",
5/8".
Gyertyakulcs: M14 (21 mm).
Tartozékok:
Csúszó T-rúd, racsnis kulcs, kardáncsukló, 125, és 250 mm-es
hosszabbító rúd
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Behajtó típusa | Négyzet |
Brand | Senator |
Csavarhúzó mérete | Nem alkalmazható |
Darabszám | 41 |
Dugókulcsok mérettartománya | 10mm - 27mm 1/8" - 1-1/4" |
EAN | 5036140403567 |
ECLASS Code | 21040218 |
Fej típusa | Nem alkalmazható |
Hajtás mérete | 1/2in. |
Hatlapfejű bit mérete | Nem alkalmazható |
Készlet típusa | Socket készlet |
Méretrendszer | angolszász, Metrikus Whitworth |
Torx bitméret | Nem alkalmazható |
UNSPSC Code | 27111703 |