noscriptKennedy 15MM VEZETŐ SÍN KEN588-6200K CSŐHAJLÍTÓHOZ | Cromwell Tools

Kennedy

15MM VEZETŐ SÍN KEN588-6200K CSŐHAJLÍTÓHOZ

SKU:

KEN5886940K

Ft2950.00

ÁFA nélkül

Ft3746.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    Réz- és vékonyfalú acélcsövek pontos hajlításához egészen 180°-ig. Torzulásmentes hajlítást eredményez. 12, 15 és 22 mm külső átmérőjű csövekhez. Ajánlott rézcsöves hideg- és melegvíz vezetékekhez, légkondicionálókhoz. Hajlító-és vezető sinek a készlet tartozékai, de külön is rendelhetők (lásd alább).


    Former Only = Hajlító sín
    Guide Only = Vezető sín


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140142862

    ECLASS Code

    21043090

    Hajlítás módja

    Kar

    Kompatibilis csőanyag

    Acél Réz

    Maximális hajlítási szög

    180°

    Típus

    Útmutató

    UNSPSC Code

    27112501

    Vezető anyaga

    Alumínium