Kennedy-Pro

600MM SZIKRAMENTES CSŐFOGÓ

SKU:

KEN5753660K

Ft260730.00

ÁFA nélkül

Ft331127.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tűz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelű szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történő ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetően fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett műveletek, hajózással kapcsolatos ipari műveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gőzök vagy tűzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. Az alu-bronz szikramentes biztonsági szerszámok keménysége 25 HRC, szakítószilárdságuk 75-85 kp/mm2. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres időközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyeződéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    Csőfogók
    Rovátkolt szorítópofák recézett állítócsavarral. Nagy igénybevételre.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy-Pro

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140125094

    ECLASS Code

    21040190

    Fogantyú anyaga

    Alumínium bronz

    Fogantyú típusa

    Vezetőminta

    Legnagyobb pofakapacitás

    75mm

    Pofa anyaga

    Alumínium-bronz

    Pofa típusa

    Alap

    Teljes hossz

    600mm

    Típus

    Szikrázásmentes csőkulcs

    UNSPSC Code

    27111708

    Védelmi funkciók

    Szikraálló