Ft136824.00
ÁFA nélkül
Ft173766.48
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Manufactured from forged cast iron the high strength “I” beam handle provides a comfortable grip without excess weight, helping to reduce user fatigue. The replaceable jaws are manufactured from hardened and ground high alloy steel, with a high grip serrated contact surface. Fully floating hook jaw with spring suspension for rapid grip and release. Knurled adjustment nut.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Ridgid |
Darabszám | 1 |
EAN | 0095691310309 |
ECLASS Code | 21040190 |
Fogantyú anyaga | Öntöttvas |
Fogantyú színe | Piros |
Fogantyú típusa | Egyenes |
Gyártó cikkszáma | 31030 |
Kapacitás | 80mm |
Legnagyobb pofakapacitás | 80mm |
Pofa anyaga | Acél |
Pofa típusa | Alap |
Szabványoknak megfelet | Vágóhorog |
Teljes hossz | 600mm |
Típus | Csőkulcsok |
UNSPSC Code | 27111708 |