noscriptKennedy 22" SVÉD CSŐFOGÓ 90°-OS POFÁVAL | Cromwell Tools

Kennedy

22" SVÉD CSŐFOGÓ 90°-OS POFÁVAL

SKU:

KEN5884220K

Ft15100.00

ÁFA nélkül

Ft19177.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON

    A termék részletei

    Keskeny kivitel a szűk helyekhez. Csövek és csavarok megfogásához. Kovácsolt, h'kezelt króm-vanádium acélból. Recézett állító gyűrűvel. DIN 5234 szerint gyártva. 90°-os fej.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140142565

    ECLASS Code

    21040190

    Fogantyú anyaga

    Öntöttvas

    Fogantyú színe

    Piros

    Fogantyú típusa

    Svéd minta

    Kapacitás

    50mm

    Legnagyobb pofakapacitás

    50mm

    Pofa anyaga

    Króm-vanádium acél

    Pofa típusa

    Alap

    Szabványoknak megfelet

    DIN 5234-1992

    Teljes hossz

    560mm

    Típus

    Csőkulcsok

    UNSPSC Code

    27111708

    Védelmi funkciók

    Keskeny kialakítás