Ft16600.00
ÁFA nélkül
Ft21082.00
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Keskeny kivitel a szűk helyekhez. Csövek és csavarok megfogásához. Kovácsolt, hőkezelt króm-vanádium acélból. Recézett állító gyűrűvel. DIN 5234 szerint gyártva.
45°-os "S"-alakú fej
"S"-alakú pofák amelyek 3 pontos fogást biztosítanak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140142602 |
ECLASS Code | 21040190 |
Fogantyú anyaga | Króm-vanádium acél |
Fogantyú színe | Piros |
Fogantyú típusa | Svéd minta |
Kapacitás | 50mm |
Legnagyobb pofakapacitás | 65mm |
Pofa anyaga | Króm-vanádium acél |
Pofa típusa | S-alakú |
Szabványoknak megfelet | DIN 5234-1992 |
Teljes hossz | 530mm |
Típus | Csőkulcsok |
UNSPSC Code | 27111708 |