Kennedy

1/8"-7/8" CSŐVÁGÓ ROZSDAMENTES ACÉL CSÖVEKHEZ

SKU:

KEN5885700K

Ft4170.00

ÁFA nélkül

Ft5295.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kompakt és erős kivitel, ideális szűk helyekhez. Hornyolt vezetőgörgők a peremekhez közeli vágás érdekében. Nagyméretű előtolás-gomb. Alumínium, bronz-, réz- és vékony­falú acél­csövek pon­tos vágá­sá­hoz. Teljes hossz: 66 mm.


    KEN-588-5790K: Tartalék görgők -5700K
    KEN-588-5800K: Tartalék görgők -5450K


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Cső kapacitása

    3-tól 22-igmm

    EAN

    5036140142725

    ECLASS Code

    21040300

    Kompatibilis csőanyag

    Rozsdamentes

    Maximális csőkapacitás

    7/8mm

    Minimális csőkapacitás

    1/8mm

    Teljes hossz

    66mm

    Típus

    Egyetlen lökettérfogatú csővágó

    UNSPSC Code

    23241610