Ft3406.00
ÁFA nélkül
Ft4325.62
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
No.110100
Make one cut with this knife and you'll know immediately why it's called a SMART cut. It's plastic light and compact shape is SMART. The fact that it is suitable for almost all types of cutting material is SMART. Automatic blade retraction. With stainless steel blade. GS certificate NO. S 60077225.
Knife size: (L)110 x (W)12.5 x (H)25mm.
Weight: 17.2g.
Cutting depth 11.6mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Martor |
EAN | 4002632967900 |
ECLASS Code | 21040602 |
Fogantyú anyaga | Polipropilén kopolimer |
Fogantyú színe | Fekete |
Gyártó cikkszáma | 110100.08 |
Jobb/balkezes használat | Jobb kéz |
Kés jellemzői | nyakbaakasztó rögzítő hurok |
Kompatibilis anyagok | Csőzsugor fólia Fonal Karton Nyújtható fólia Papír Vezeték |
Penge alakja | Egyenes |
Penge anyaga | Rozsdamentes |
Penge működése | Visszahúzható |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 110mm |
Típus | Biztonsági kés |
UNSPSC Code | 27111503 |