Ft1720.00
ÁFA nélkül
Ft2184.40
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Lightweight, high performance disposable safety knife with built-in tape cutter.
Overall length: 170mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Moving Edge |
EAN | 5013745003163 |
ECLASS Code | 21040602 |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Fogantyú színe | Piros |
Gyártó cikkszáma | 571212P |
Jobb/balkezes használat | Jobb kéz |
Kés jellemzői | nyakbaakasztó rögzítő hurok |
Kompatibilis anyagok | Csőzsugor fólia Ragasztószalag |
Penge alakja | Egyenes |
Penge anyaga | Acél |
Penge működése | Fix |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 170mm |
Típus | Biztonsági kés |
UNSPSC Code | 27111503 |