Ft12990.00
ÁFA nélkül
Ft16497.30
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Ideális keskeny árkok ásásáshoz csövek és kábelek részére. Gyakran együtt használják kábelfektet' lapáttal. A lapát feje edzett szénacél mely szívós műgyanta porbevonattal van ellátva.
S16332
Típus: szögletes szájú.
Markolat típusa: Acélkeretes MYD.
Nyél: üvegszálas.
Fej: kovácsolt szénacél.
Fej mérete: 190 - 165 x 280mm.
Teljes hossz: 985mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anti-Spark | No |
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140228399 |
ECLASS Code | 21041001 |
Fogantyú típusa | D-markolat |
Nyél hossza | 705mm |
Penge anyaga | Szénmangán acél |
Penge felületkezelés/bevonat | Epoxi |
Penge hossza | 280mm |
Penge szélessége | 190mm |
Szigetelt | No |
Telescopic | No |
Teljes hossz | 985mm |
Tengely anyaga | Üvegszálas |
Terméktípus | Shovel |
Típus | Lapát |
Tömeg | 2.7kg |
UNSPSC Code | 27112004 |
Védelmi funkciók | Corrosion-Resistant |
Warranty | No |