Ft13430.00
ÁFA nélkül
Ft17056.10
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Általános célú lapátok kúpos fejjel. A lapátok feje edzett szénacél mely szívós műgyanta porbevonattal van ellátva.
S15312
Típus: szögletes szájú.
Markolat típusa: Acélkeretes MYD.
Nyél: keményfa.
Fej: kovácsolt szénacél.
Fej mérete: 240 - 210 x 310mm.
Teljes hossz: 1000mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anti-Spark | No |
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140257351 |
ECLASS Code | 21041001 |
Fogantyú típusa | YD |
Nyél hossza | 690mm |
Penge anyaga | Szénmangán acél |
Penge felületkezelés/bevonat | Epoxi |
Penge hossza | 310mm |
Penge szélessége | 240mm |
Szigetelt | No |
Telescopic | No |
Teljes hossz | 1000mm |
Tengely anyaga | Fa |
Terméktípus | Shovel |
Típus | Lapát |
Tömeg | 2.73kg |
UNSPSC Code | 27112004 |
Védelmi funkciók | Corrosion-Resistant |
Warranty | No |