noscriptSitesafe LAPÁTOK - T NYÉL S13112 | Cromwell Tools

Sitesafe

LAPÁTOK - T NYÉL

SKU:

SSF5227787H

MPN:

S13112

Ft11990.00

ÁFA nélkül

Ft15227.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Általános célú épít'ipari lapát. A lapát feje edzett szénacél mely szívós műgyanta porbevonattal van ellátva.
    S17112
    Típus: szögletes szájú.
    Markolat típusa: T-alakú, fa.
    Nyél: keményfa.
    Fej: kovácsolt szénacél.
    Fej mérete: 210 x 240mm.
    Teljes hossz: 955mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140228467

    ECLASS Code

    21041001

    Fogantyú típusa

    T-Grip

    Nyél hossza

    715mm

    Penge anyaga

    Szénmangán acél

    Penge felületkezelés/bevonat

    Epoxi

    Penge hossza

    240mm

    Penge szélessége

    210mm

    Szigetelt

    No

    Telescopic

    No

    Teljes hossz

    955mm

    Tengely anyaga

    Fa

    Terméktípus

    Shovel

    Típus

    Lapát

    Tömeg

    2.09kg

    UNSPSC Code

    27112004

    Védelmi funkciók

    Corrosion-Resistant

    Warranty

    No