noscriptSitesafe KEREK SZÁJÚ LAPÁT S17112 | Cromwell Tools

Sitesafe

KEREK SZÁJÚ LAPÁT

SKU:

SSF5227776G

MPN:

S17112

Ft6420.00

ÁFA nélkül

Ft8153.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ideális laza állagú anyagok lapátolásához mint például a sóder. A hegyes vég könnyű behatolást biztosít. A lapátok feje edzett szénacél mely szívós műgyanta porbevonattal van ellátva.
    S13212
    Típus: kerek szájú.
    Markolat típusa: polipropilén YD.
    Nyél: keményfa.
    Fej: kovácsolt szénacél.
    Fej mérete: 230 x 290mm.
    Teljes hossz: 1000mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140228528

    ECLASS Code

    21041001

    Fogantyú típusa

    D-markolat

    Nyél hossza

    710mm

    Penge anyaga

    Szénmangán acél

    Penge felületkezelés/bevonat

    Epoxi

    Penge hossza

    290mm

    Penge szélessége

    230mm

    Szigetelt

    No

    Telescopic

    No

    Teljes hossz

    1000mm

    Tengely anyaga

    Fa

    Terméktípus

    Shovel

    Típus

    Lapát

    Tömeg

    1.52kg

    UNSPSC Code

    27112004

    Védelmi funkciók

    Corrosion-Resistant

    Warranty

    No