Rutland

CSATORNÁZÓÁSÓ, SZÉNACÉL ÁSÓ FÉMNYÉLLEL

SKU:

RTL5224511K

MPN:

RTL-522-4511K

Ft7320.00

ÁFA nélkül

Ft9296.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Szénacél kemény epoxigyanta bevonattal a rozsdásodás és a talaj rátapadásának megelőzésére
    • A fémnyél és az YD-markolat hosszú élettartamot és kényelmes használatot biztosít


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Rutland

    EAN

    5036140468450

    ECLASS Code

    21041001

    Fogantyú típusa

    Fém MYD

    Nyél hossza

    675mm

    Penge anyaga

    Szénacél

    Penge felületkezelés/bevonat

    Epoxi

    Penge hossza

    300mm

    Penge szélessége

    120mm

    Szigetelt

    No

    Telescopic

    No

    Teljes hossz

    1160mm

    Tengely anyaga

    Acél

    Terméktípus

    Shovel

    Típus

    Lapát

    Tömeg

    2.41kg

    UNSPSC Code

    27112004

    Védelmi funkciók

    Rozsdamentes