Ft25979.00
ÁFA nélkül
Ft32993.33
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
5202*
Type: hardwood shafted.
Handle type: T-hardwood.
Shaft: hardwood.
Blade material: steel, epoxy coated.
Size 000
Blade width: 200mm.
Blade height: 265mm.
Overall length: 910mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anti-Spark | No |
Brand | Bulldog |
EAN | 5013693013702 |
ECLASS Code | 21041001 |
Fogantyú típusa | T-fogantyú |
Gyártó cikkszáma | 5202032810 |
Nyél hossza | 711mm |
Penge anyaga | Kovácsolt acél |
Penge felületkezelés/bevonat | Epoxi |
Penge hossza | 265mm |
Penge szélessége | 203mm |
Sorozat | Premier |
Szigetelt | No |
Telescopic | No |
Teljes hossz | 910mm |
Tengely anyaga | Fa |
Terméktípus | Shovel |
Típus | Lapát |
Tömeg | 2.6kg |
UNSPSC Code | 27112004 |
Védelmi funkciók | Korroziónak ellenálló |
Warranty | 12 Month |