noscriptSpear & Jackson 2521-NC SQUARE MOUTH SHOVEL 2521NC | Cromwell Tools

Spear & Jackson

2521-NC SQUARE MOUTH SHOVEL

SKU:

S&J5222521N

MPN:

2521NC

Ft13659.00

ÁFA nélkül

Ft17346.93

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    Type: hardwood shafted.
    Handle type: T-hardwood.
    Shaft: hardwood.
    Blade material: carbon steel, powder coated, varnished.
    Blade width: 370mm.
    Blade height: 305mm.
    Overall length: 1080mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Spear & Jackson

    EAN

    5011198020676

    ECLASS Code

    21041001

    Fogantyú típusa

    T-fogantyú

    Gyártó cikkszáma

    2521NC

    Nyél hossza

    28mm

    Penge anyaga

    Szénacél

    Penge felületkezelés/bevonat

    Porbevonat

    Penge hossza

    370mm

    Penge szélessége

    305mm

    Szigetelt

    No

    Telescopic

    No

    Teljes hossz

    1080mm

    Tengely anyaga

    Ash

    Terméktípus

    Shovel

    Típus

    Lapát

    Tömeg

    3.05kg

    UNSPSC Code

    27112004

    Védelmi funkciók

    Rozsdamentes

    Warranty

    No